Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1023239/100
Cod. Produttore
1023239/100
Cod. EAN
4044776547341

Informazioni di prodotto

OLFLEX CHAIN 896P 5G2,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CHAIN 896 P con 5 conduttori da 2,5 mm² ciascuno, ideale per installazioni che richiedono flessibilità e resistenza. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica per garantire ottime prestazioni elettriche. Questo cavo è adatto per applicazioni industriali e catene portacavi, assicurando sicurezza e affidabilità nel trasporto dell’energia elettrica. La sua costruzione robusta lo rende perfetto per ambienti con sollecitazioni meccaniche e condizioni operative complesse.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

210 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

12 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

90 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

90 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 5G2,5Mmâ² Olflex Chain 896 P