Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1027944
Cod. Produttore
1027944
Cod. EAN
4044777667888

Informazioni di prodotto

OLFLEX CHAIN 819 CP 5G2,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CHAIN 819 con 5 conduttori di sezione 2,5 mm², progettato per garantire alta flessibilità e resistenza meccanica. Il conduttore è realizzato in materiale di alta qualità con superficie specifica per ottimizzare la conducibilità elettrica. Ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e sicurezza nei collegamenti elettrici.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

215 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

11,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

112 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

112 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 5G2,5Mmâ² Olflex Chain 819 Cp