Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00124703/100
Cod. Produttore
00124703/100
Cod. EAN
4044774616810

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 540 P
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 5G2,5 mm²
  • Flessibilità elevata
  • Resistenza meccanica alta
  • Adatto uso industriale
  • Isolamento robusto
  • Conformità alle norme CE
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 540 P 5G2,5, un cavo di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze più elevate nel settore elettrico. Questo prodotto offre una straordinaria flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali. La sua costruzione robusta garantisce prestazioni affidabili nel tempo, mentre la configurazione a cinque conduttori da 2,5 mm assicura una trasmissione efficiente dell'energia. OLFLEX 540 P è la scelta perfetta per chi cerca sicurezza e affidabilità.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

245 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Giallo

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

12,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

127 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 5G2,5Mmâ² Olflex 540 P