› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 5G2,5Mmâ² Olflex 150

Cod. Rexel RR0015405/75
Cod. Produttore 0015405/75
Cod. EAN 4044774543925

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 5
  • Tipo cavo: OLFLEX 150
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Affidabilità: Elevata
  • Sicurezza: Garantita
  • Serie: OLFLEX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 150 con 5 conduttori di sezione 2,5 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, conforme alle specifiche tecniche richieste, e presenta una superficie ottimizzata per una migliore conducibilità. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e durata nel tempo, assicurando una trasmissione efficiente della corrente elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

257 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

12,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

181,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Cavo 5G2,5Mmâ² Olflex 150