Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4533095
Cod. Produttore
4533095
Cod. EAN
4044776707837

Informazioni di prodotto

H07RN-F, ENHANCED VERSION 5G2,5
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07RN-F, una versione migliorata con una sezione di 5G2,5, progettato per garantire prestazioni superiori in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità, offrendo resistenza e flessibilità, ideale per ambienti industriali e professionali. La sua classificazione merceologica lo colloca tra i migliori nel settore, assicurando affidabilità e sicurezza. Scegli il cavo H07RN-F per le tue esigenze elettriche e sperimenta la differenza.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

345 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

5

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

102 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

68 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-40 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 5G2,5Mmâ² H07Rn-f Enhanced Comando