Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035742/100
Cod. Produttore
0035742/100
Cod. EAN
4044774549378

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05VVC4V5-K
  • Numero conduttori: 5G
  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Serie: OLFLEX 140 CY
  • Flessibilità: Alta
  • Uso: Industriale
  • Resistenza: Elevata
  • Applicazioni: Impegnative
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 140 CY H05VVC4V5-K 5G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni industriali. Realizzato con materiali di prima scelta, offre un'eccellente flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per ambienti impegnativi. Il design a 5 conduttori da 2,5 mm assicura una distribuzione efficiente dell'energia. Con il suo profilo robusto e la finitura elegante, è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

364 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

344 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

103,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 5G2,5Mmâ² H05Vvc4V5-k