Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011037/100
Cod. Produttore
0011037/100
Cod. EAN
4044774537962

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05VV5-F
  • Numero conduttori: 5G
  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Serie: OLFLEX 140
  • Isolamento: Materiali resistenti
  • Protezione: Contro agenti ambientali
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Prestazioni: Affidabili e durevoli
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 140 H05VV5-F 5G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e offre una protezione eccellente contro le condizioni ambientali avverse. La sua configurazione a 5 conduttori da 2,5 mm permette una facile installazione e un utilizzo versatile in diverse applicazioni. Scegli OLFLEX per la tua prossima installazione elettrica e goditi la tranquillità di un prodotto durevole e performante.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

251 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

171,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

54,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 5G2,5Mmâ² H05Vv5-f