Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR221405/76
Cod. Produttore
221405/76
Cod. EAN
4044774613277

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavi: 5G2,5 mm²
  • Numero conduttori: 5
  • Tipo cavo: OLFLEX TRAY II
  • Uso: Applicazioni industriali
  • Materiale: Durevole e resistente
  • Gestione: Facile da installare
  • Serie: TRAY II
  • Prestazioni: Alta affidabilità
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX TRAY II 5G2,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali durevoli, offrendo resistenza e affidabilità. La sua configurazione a cinque conduttori da 2,5 mm rende OLFLEX TRAY II ideale per l'installazione in ambienti industriali. Con un design pensato per facilitare la gestione dei cavi, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fili

5

diametro esterno circa

10,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

45,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

Produttore

Cavo 5G2.5 Olflex Tray Ii Comando