Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002721
Cod. Produttore
70002721
Cod. EAN
4044773298536

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 5G2,5 mm²
  • Tensione nominale: 500 V
  • Struttura: spirale flessibile
  • Uso: industriale/commerciale
  • Materiali: resistenti
  • Installazione: facile e flessibile
  • Protezione: affidabile
  • Serie: OLFLEX SPIRAL 400 P
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SPIRAL 400 P 5G2,5/500, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione affidabile in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura spirale consente una flessibilità ottimale, facilitando l'installazione e l'utilizzo. Con una sezione di 5G2,5 mm², è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione sicura e duratura dell'energia elettrica.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

500 mm

lunghezza della spirale (stirata)

1250 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

10 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 5G2,5/500 Olflex Spiral 400 P Spiralato