Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR71220163
Cod. Produttore
71220163
Cod. EAN
4044773331677

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 5 conduttori
  • Sezione cavo: 2,5 mm²
  • Tensione nominale: 350 V
  • Flessibilità: alta
  • Applicazione: industriale
  • Costruzione: robusta
  • Serie: OLFLEX SPIRAL 540 P
  • Durata: prolungata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SPIRAL 540 P, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Con una configurazione a 5 conduttori da 2,5 mm, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e offre una resistenza eccezionale. La sua costruzione robusta e flessibile consente un'installazione facile e una lunga durata nel tempo. Perfetto per ambienti che richiedono affidabilità e sicurezza, OLFLEX SPIRAL 540 P è la scelta ideale per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

lunghezza della spirale (chiusa)

350 mm

lunghezza della spirale (stirata)

1000 mm

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Giallo

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

13,4 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 5G2,5/350 Olflex Spiral 540 P Spiralato