Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002724
Cod. Produttore
70002724
Cod. EAN
4044773298253

Informazioni di prodotto

OLFLEX SPIRAL 400 P 5G2,5/2000
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX SPIRAL 400 P 5G2,5/2000, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua struttura spiralata offre flessibilità e facilità di installazione, mentre la configurazione a 5 conduttori da 2,5 mm garantisce una trasmissione sicura e affidabile dell'energia. Scegli l'OLFLEX SPIRAL 400 P per un cablaggio efficiente e duraturo.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

2000 mm

lunghezza della spirale (stirata)

5000 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

10 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 5G2,5/2000 Olflex Spiral 400 P Spiralato