Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR71220166
Cod. Produttore
71220166
Cod. EAN
4044773331646

Informazioni di prodotto

OLFLEX SPIRAL 540 P 5G2,5/1700
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Spiral 540 P con 5 conduttori da 2,5 mm², progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La sua struttura a spirale consente una facile gestione e flessibilità durante l'uso, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono movimento o adattabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza meccanica e durata nel tempo, mantenendo elevate prestazioni elettriche. Adatto per impieghi industriali e professionali, offre un'ottima conduttività e protezione contro interferenze esterne.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

lunghezza della spirale (chiusa)

1700 mm

lunghezza della spirale (stirata)

5000 mm

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Giallo

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

13,4 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 5G2,5/1700 Olflex Spiral 540 P Spiralato