Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281405/76
Cod. Produttore
281405/76
Cod. EAN
4044774574417

Informazioni di prodotto

OLFLEX CONTROL TM 5G2,5
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX CONTROL TM 5G2,5, un prodotto di alta qualità ideale per applicazioni di controllo e automazione. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre prestazioni eccellenti, garantendo affidabilità e sicurezza. La sua costruzione a cinque conduttori da 2,5 mm rende il cavo versatile per diverse esigenze industriali. Con un design progettato per resistere a condizioni di lavoro impegnative, il cavo OLFLEX CONTROL è la scelta perfetta per professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

10,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

45,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

Produttore

Cavo 5G2.5 14/5C Olflex Control Tm Comando