Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR71220165
Cod. Produttore
71220165
Cod. EAN
4044773331653

Informazioni di prodotto

OLFLEX SPIRAL 540 P 5G2,5/1200
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX SPIRAL 540 P 5G2,5/1200, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni flessibili e resistenti. Questo prodotto è realizzato con materiali duraturi, garantendo prestazioni eccellenti in ambienti industriali. La sua costruzione a spirale offre massima flessibilità e facilità di installazione, rendendolo ideale per l'uso in macchinari e impianti. Con una configurazione a 5 conduttori da 2,5 mm, l'OLFLEX SPIRAL è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e resistenza.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

lunghezza della spirale (chiusa)

1200 mm

lunghezza della spirale (stirata)

3500 mm

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Giallo

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

13,4 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 5G2,5/1200 Olflex Spiral 540 P Spiralato