Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002722
Cod. Produttore
70002722
Cod. EAN
4044773298505

Informazioni di prodotto

OLFLEX SPIRAL 400 P 5G2,5/1000
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SPIRAL 400 P con 5 conduttori da 2,5 mm² ciascuno, progettato per garantire alta flessibilità e resistenza in applicazioni industriali. Ideale per l'uso in impianti mobili e macchinari, offre protezione ottimale contro abrasioni e sollecitazioni meccaniche grazie alla sua struttura spiralata. La qualità dei materiali assicura prestazioni affidabili e durature nel tempo, rendendo questo cavo una scelta efficiente per la trasmissione di energia elettrica in ambienti di lavoro impegnativi.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

1000 mm

lunghezza della spirale (stirata)

2500 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

10 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 5G2,5/1000 Olflex Spiral 400 P Spiralato