Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00460103/100
Cod. Produttore
00460103/100
Cod. EAN
4044774666891

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Numero conduttori: 5
  • Tipo cavo: SIHF
  • Temperatura max: 180°C
  • Isolamento: resistente al calore
  • Applicazione: alta temperatura
  • Serie: OLFLEX HEAT
  • Conduttore: superficie trattata
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 SIHF con 5 conduttori di sezione 1 mm², progettato per applicazioni ad alta temperatura. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, garantendo affidabilità e prestazioni ottimali. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una migliore conducibilità e resistenza nel tempo. Questo cavo è ideale per impianti elettrici che richiedono sicurezza e durata in ambienti con condizioni termiche elevate.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

127 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

132 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo 5G1Mmâ² Olflex Heat 180 Sihf