Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00465093/100
Cod. Produttore
00465093/100
Cod. EAN
4044774670263

Informazioni di prodotto

  • Serie: HEAT 180 EWKF
  • Tensione nominale: 180°C
  • Sezione cavi: 5G1 mm²
  • Alta resistenza: temperature elevate
  • Materiali: durevoli e robusti
  • Flessibilità: eccellente
  • Applicazioni: industriali
  • Durata: lunga nel tempo
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 EWKF 5G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre un'eccellente protezione e flessibilità, rendendolo ideale per applicazioni industriali. La sua costruzione robusta garantisce prestazioni affidabili e una lunga durata nel tempo. Con il suo design versatile, OLFLEX HEAT 180 EWKF è la scelta perfetta per chi cerca sicurezza e efficienza nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

110 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

132 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 5G1Mmâ² Olflex Heat 180 Ewkf