Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0046711
Cod. Produttore
0046711
Cod. EAN
4044774764184

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 C MS 5G1,0
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 C con 5 conduttori di sezione 1,0 mm² ciascuno, progettato per applicazioni che richiedono resistenza a elevate temperature fino a 180 gradi Celsius. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per garantire affidabilità e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per impianti elettrici che necessitano di prestazioni elevate in ambienti con condizioni termiche impegnative.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

181 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

11 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

220 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

66 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo 5G1Mmâ² Olflex Heat 180 C Ms