Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026130/50
Cod. Produttore
1026130/50
Cod. EAN
4044776754794

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Numero conduttori: 5
  • Tipo cavo: OLFLEX FD 891
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Applicazioni: Impianti complessi
  • Efficienza elettrica: Ottimizzata
  • Serie: FD 891
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX FD 891 con 5 conduttori di sezione 1 mm² ciascuno, progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando ottime prestazioni di conduzione e resistenza meccanica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e durata nel tempo, offrendo una superficie del conduttore ottimizzata per una migliore efficienza elettrica. La struttura a 5 fili lo rende adatto a impianti complessi dove è necessaria una distribuzione precisa della corrente.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

105 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

66 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

66 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 5G1Mmâ² Olflex Fd 891