Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026130/100
Cod. Produttore
1026130/100
Cod. EAN
4044776754800

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 5 conduttori
  • Sezione: 1 mm²
  • Serie: OLFLEX FD 891
  • Materiale: Alta qualità
  • Superficie: Liscia
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Prestazioni: Affidabilità e sicurezza
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX FD 891 con 5 conduttori da 1 mm² ciascuno, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato in materiale di alta qualità con superficie liscia, assicurando ottime prestazioni di conduzione e facilità di posa. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, mantenendo elevate caratteristiche elettriche e meccaniche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

105 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

66 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

66 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 5G1Mmâ² Olflex Fd 891