Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027638
Cod. Produttore
0027638
Cod. EAN
4044773012989

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: 5G1
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Flessibilità: Alta
  • Uso: Industriale
  • Protezione: Ambientale
  • Serie: OLFLEX FD 855 CP
  • Applicazioni: Macchinari
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 855 CP 5G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione superiore contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali. La sua configurazione a 5 conduttori da 1 mm rende OLFLEX FD 855 CP ideale per l'uso in macchinari e impianti automatizzati. Con un design flessibile, è perfetto per installazioni che richiedono movimenti frequenti.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

147 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

9,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

72 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

72 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

38,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G1Mmâ² Olflex Fd 855 Cp