Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00390043/100
Cod. Produttore
00390043/100
Cod. EAN
4044774662817

Informazioni di prodotto

OLFLEX CRANE 5G1
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CRANE con 5 conduttori di sezione 1 mm², progettato per applicazioni industriali e di sollevamento. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, caratterizzato da una superficie specifica che garantisce affidabilità e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per trasmissione di potenza e controllo in ambienti che richiedono resistenza meccanica e flessibilità. La costruzione con 5 fili assicura una distribuzione ottimale della corrente e una performance stabile nelle installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

149 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

10,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

62,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G1Mmâ² Olflex Crane