Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281805/76
Cod. Produttore
281805/76
Cod. EAN
4044774575360

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 5 conduttori
  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Serie: OLFLEX CONTROL TM
  • Lunghezza: 18/5C
  • Uso: Applicazioni di controllo
  • Protezione: Alta resistenza
  • Colore: Versatile
  • Materiale: Robusto e affidabile
Descrizione del produttore: Il RR281805/76 è un cavo di alta qualità della famiglia OLFLEX CONTROL TM, progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni di controllo. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo presenta una configurazione a 5 conduttori da 1 mm², ideale per ambienti industriali. La sua costruzione robusta offre una protezione eccellente contro le interferenze, assicurando una trasmissione del segnale fluida e sicura. Disponibile in un colore versatile, è perfetto per ogni esigenza elettrica.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

36,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

Produttore

Cavo 5G1Mmâ² Olflex Control Tm Comando