Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281805/152
Cod. Produttore
281805/152
Cod. EAN
4044774575377

Informazioni di prodotto

OLFLEX CONTROL TM 5G1
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CONTROL TM 5G1, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni di controllo e segnale. Realizzato con materiali resistenti, offre un'eccezionale flessibilità e durata nel tempo. La sua struttura a 5 conduttori da 1 mm² assicura prestazioni affidabili in ambienti industriali. Con un design robusto, è ideale per l'uso in macchinari e impianti, garantendo un'eccellente protezione contro le interferenze. Scegli OLFLEX CONTROL TM per una connessione sicura e duratura.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

36,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

Produttore

Cavo 5G1Mmâ² Olflex Control Tm Comando