Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026333/100
Cod. Produttore
0026333/100
Cod. EAN
4044774624518

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD 810 P
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Conduttori: 5G1 mm²
  • Materiale isolante: PVC resistente
  • Applicazioni: Industriale
  • Flessibilità: Elevata
  • Protezione: Superiore
  • Costruzione: Robusta e versatile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 P 5G1, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione superiore e una grande flessibilità, rendendolo ideale per ambienti industriali. La sua costruzione a 5 conduttori da 1 mm rende OLFLEX CLASSIC FD 810 P 5G1 una scelta affidabile per le tue esigenze elettriche. Scegli un cavo che unisce robustezza e versatilità.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

97 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

60 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

60 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G1Mmâ² Olflex Classic Fd 810 P