Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026333/50
Cod. Produttore
0026333/50
Cod. EAN
4044774624501

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC FD 810 P 5G1
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 P 5G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per prestazioni affidabili. Questo prodotto della famiglia OLFLEX è realizzato con materiali resistenti, garantendo durata e sicurezza in ogni applicazione. La sua versatilità lo rende ideale per diverse installazioni elettriche, offrendo una conduzione ottimale dell'energia. Con una costruzione robusta e una progettazione attenta, OLFLEX CLASSIC FD 810 P 5G1 è la scelta perfetta per professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

97 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

60 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

60 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G1Mmâ² Olflex Classic Fd 810 P