Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026233/50
Cod. Produttore
0026233/50
Cod. EAN
4044774622637

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Numero conduttori: 5G
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC FD 810 CY
  • Applicazioni: civili e industriali
  • Flessibilità: elevata
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Classe costruttiva: ottimizzata
  • Serie: CLASSIC
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 CY con 5 conduttori di sezione 1 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato in materiale di alta qualità con superficie specifica per ottimizzare la conduzione elettrica. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e sicurezza, questo cavo assicura una trasmissione efficiente della corrente grazie alla classe costruttiva dei suoi fili. Adatto a impianti elettrici civili e industriali, rappresenta una soluzione robusta e duratura per ogni esigenza di cablaggio.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

171 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

9,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

73,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

73,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G1Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cy