Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026233/100
Cod. Produttore
0026233/100
Cod. EAN
4044774622644

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Tensione nominale: 600/1000 V
  • Numero conduttori: 5G
  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Flessibilità: Ottimale
  • Materiale: Durevole
  • Applicazione: Industriale
  • Resistenza: Superiore
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 5G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una resistenza superiore e una flessibilità ottimale, rendendolo ideale per ambienti di lavoro impegnativi. La sua struttura a 5 conduttori consente una distribuzione efficiente dell'energia. Scegli OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 5G1 per un'affidabilità senza pari nelle tue installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

171 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

9,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

73,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

73,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G1Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cy