Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026133/100
Cod. Produttore
0026133/100
Cod. EAN
4044774620152

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 5G1 mm²
  • Materiale: resistente e flessibile
  • Applicazioni: industriali
  • Protezione: alta contro usura
  • Distribuzione energia: efficiente
  • Serie: OLFLEX CLASSIC FD 810
  • Costruzione: robusta
  • Ambienti: lavoro impegnativi
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 5G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione ottimale contro l'usura e le interferenze. La sua configurazione a 5 conduttori da 1 mm² assicura una distribuzione efficiente dell'energia. Con una costruzione robusta e flessibile, OLFLEX CLASSIC FD 810 è ideale per ambienti di lavoro impegnativi, rendendolo una scelta affidabile per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

104 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

60 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

60 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G1Mmâ² Olflex Classic Fd 810