Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1312205
Cod. Produttore
1312205
Cod. EAN
4044773084313

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Numero conduttori: 5
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 400 P
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Affidabilità: Alta
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Conducibilità: Buona
  • Serie: CLASSIC
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 400 P con 5 conduttori di sezione 1 mm², progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie specifica che assicura una buona conducibilità e resistenza meccanica. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e duraturo, questo cavo è adatto a molteplici utilizzi nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

89 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

7,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

88,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G1Mmâ² Olflex Classic 400 P Comando