Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1312205/100
Cod. Produttore
1312205/100
Cod. EAN
4044774604923

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 5G1 mm²
  • Serie: CLASSIC 400 P
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Protezione: Resistente agenti esterni
  • Prestazioni: Eccellenti
  • Durata: Elevata
  • Uso: Versatile
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 400 P 5G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una protezione superiore e resistenza agli agenti esterni. La configurazione a 5 conduttori da 1 mm rende l'OLFLEX CLASSIC 400 P versatile e ideale per impieghi sia industriali che commerciali. Scegli l'affidabilità e l'efficienza con questo prodotto di punta.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

89 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

7,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

88,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G1Mmâ² Olflex Classic 400 P Comando