Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1313205/100
Cod. Produttore
1313205/100
Cod. EAN
4044774607993

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 400 CP
  • Tensione: 400 V
  • Sezione cavi: 5G1 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Contro usura
  • Applicazioni: Versatile
  • Design: Robusto e affidabile
  • Uso: Elettrico industriale
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 400 CP 5G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori. Questo cavo è realizzato con materiali durevoli e offre una protezione eccellente contro l'usura. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con un design robusto e affidabile, l'OLFLEX CLASSIC 400 CP 5G1 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

152 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

9,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

190 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

57 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G1Mmâ² Olflex Classic 400 Cp Comando