Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123271
Cod. Produttore
1123271
Cod. EAN
4044773747492

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 135 V
  • Numero conduttori: 5G1
  • Costruzione: cavo flessibile
  • Applicazione: industriale/commerciale
  • Materiale: resistente e durevole
  • Installazione: spazi ristretti
  • Colore: versatile
Descrizione del produttore: Presentiamo l OLFLEX CLASSIC 135 CH 5G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per offrire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata e affidabilità, mentre il design flessibile facilita l'installazione anche negli spazi più ristretti. Disponibile in una colorazione versatile, l OLFLEX CLASSIC 135 CH 5G1 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

124 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,3 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

166 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G1Mmâ² Olflex Classic 135 Ch