Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136540
Cod. Produttore
1136540
Cod. EAN
4044777951208

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 115 V
  • Numero conduttori: 5G
  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Colore: Nero
  • Flessibilità: Alta
  • Protezione: Eccellente
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 115 CY 5G1 BK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione eccellente e una flessibilità superiore, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con la sua colorazione nera elegante, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Scegli OLFLEX CLASSIC per una soluzione di cablaggio che combina durabilità e efficienza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

121 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

162 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G1Mmâ² Olflex Classic 115 Cy Nero