Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136205/50
Cod. Produttore
1136205/50
Cod. EAN
4044774570969

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC
  • Tensione nominale: 115 V
  • Conduttori: 5G1
  • Tipo cavo: elettrico flessibile
  • Uso: industriale e commerciale
  • Resistenza: elevata
  • Flessibilità: alta
  • Installazioni: complesse
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 115 CY 5G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Con una costruzione robusta e affidabile, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua flessibilità e resistenza lo rendono perfetto per installazioni complesse. Scegli l'OLFLEX CLASSIC per la tua prossima installazione elettrica e sperimenta la differenza della qualità superiore.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

121 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

162 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G1Mmâ² Olflex Classic 115 Cy