Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136205/300
Cod. Produttore
1136205/300
Cod. EAN
4044774570983

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 115 CY 5G1
Descrizione del produttore: Presentiamo l'OLFLEX CLASSIC 115 CY 5G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in diverse applicazioni. Questo cavo è realizzato con materiali di prima scelta, assicurando resistenza e durata nel tempo. La sua configurazione a cinque conduttori da 1 mm consente una conduzione elettrica efficiente e sicura. Grazie alla sua affidabilità, l'OLFLEX CLASSIC 115 CY è la scelta ideale per chi cerca un prodotto di eccellenza nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

121 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

162 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G1Mmâ² Olflex Classic 115 Cy