Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136205/1000
Cod. Produttore
1136205/1000
Cod. EAN
4044774571003

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 115 CY 5G1
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 115 CY 5G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione affidabile in diverse applicazioni. La sua costruzione a cinque conduttori assicura una trasmissione efficiente dell'energia, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Con un design robusto e flessibile, l'OLFLEX CLASSIC 115 CY 5G1 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

121 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

162 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G1Mmâ² Olflex Classic 115 Cy