Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136205/100
Cod. Produttore
1136205/100
Cod. EAN
4044774570976

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Numero conduttori: 5
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 115 CY
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Resistenza superficiale: Elevata
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Struttura: Robusta
  • Serie: OLFLEX
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 115 CY con 5 conduttori di sezione 1 mm² ciascuno. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, garantendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una migliore conducibilità e resistenza nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una connessione stabile e duratura, grazie alla sua struttura robusta e al numero di fili ottimale per la trasmissione efficiente della corrente.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

121 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

162 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G1Mmâ² Olflex Classic 115 Cy