Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136205
Cod. Produttore
1136205
Cod. EAN
4044773092639

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 5 conduttori
  • Sezione cavo: 1 mm²
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Costruzione: Robusta e affidabile
  • Resistenza: Alta durata
  • Uso: Impianti elettrici
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 115 CY 5G1, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo prodotto, parte della rinomata gamma OLFLEX, offre una costruzione robusta e affidabile. Con una configurazione a 5 conduttori, è ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua versatilità e resistenza lo rendono perfetto per qualsiasi esigenza elettrica. Scegli un cavo che unisce innovazione e durata per le tue installazioni.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

121 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

162 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G1Mmâ² Olflex Classic 115 Cy