Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119246
Cod. Produttore
1119246
Cod. EAN
4044776969099

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 5G1 BK
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 5G1 BK, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre un'ottima flessibilità e durabilità, rendendolo ideale per ambienti industriali. La sua colorazione nera conferisce un aspetto professionale e discreto. Con cinque conduttori da 1 mm², è perfetto per soddisfare le esigenze di energia e segnale. Scegli OLFLEX CLASSIC 110 per prestazioni affidabili e sicurezza nelle tue installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

94 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

7,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

106,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

71 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G1Mmâ² Olflex Classic 110 Nero