Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119246/100
Cod. Produttore
1119246/100
Cod. EAN
4044777244577

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Numero conduttori: 5
  • Colore: nero (BK)
  • Serie: Classic 110
  • Alta conduttività materiale
  • Progettato per affidabilità
  • Applicazioni elettriche
  • Trasmissione energia sicura
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Classic 110 con 5 conduttori di sezione 1 mm², progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche. I conduttori sono realizzati con materiale di alta qualità e superficie ottimizzata per una migliore conducibilità e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e efficienza nella trasmissione di energia elettrica.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

94 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

7,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

106,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

71 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G1Mmâ² Olflex Classic 110 Nero