Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135205/100
Cod. Produttore
1135205/100
Cod. EAN
4044774567297

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Conduttori: 5G1 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Uso: industriale e commerciale
  • Resistenza: duratura
  • Applicazioni: varie elettriche
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CY 5G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo cavo è realizzato con materiali di prima scelta, offrendo resistenza e durata nel tempo. La sua configurazione a 5 conduttori da 1 mm2 lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con una costruzione robusta e flessibile, OLFLEX CLASSIC è perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Scegli la sicurezza e l'efficienza con questo prodotto di eccellenza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

153 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

9,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

190 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

57 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G1Mmâ² Olflex Classic 110 Cy