Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125205/500
Cod. Produttore
1125205/500
Cod. EAN
4044774564173

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Numero conduttori: 5G
  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Elevata
  • Applicazioni: Industriali
  • Costruzione: Robusta
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 SY 5G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali premium, questo cavo offre un'eccellente flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni industriali. La sua costruzione a 5 conduttori consente un'ottima distribuzione dell'energia, mentre il design robusto assicura durabilità nel tempo. Scegli OLFLEX CLASSIC per una soluzione elettrica sicura e performante.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

164 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

10,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

202 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

60,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G1Mmâ² Olflex Classic 110 Argento