Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119205
Cod. Produttore
1119205
Cod. EAN
4044773066906

Informazioni di prodotto

  • Serie: ÖLFLEX CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 300/500V
  • Test tensione: 4000 V AC
  • Conduttore: rame nudo classe 5
  • Isolamento: PVC TI2
  • Guaina esterna: PVC TM2 grigio argento
  • Raggio minimo curvatura: 10x diametro (flessibile)
  • Temperatura: -40°C a +80°C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 5G1 è caratterizzato da cinque fili conduttori di alta qualità, realizzati con materiali selezionati per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La superficie del conduttore è progettata per ottimizzare la conduzione elettrica, assicurando una trasmissione efficiente della corrente. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e prestazioni costanti nel tempo, rappresentando una soluzione versatile per impianti elettrici professionali.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

94 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

7,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

106,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

71 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G1Mmâ² Olflex Classic 110