Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119205/500
Cod. Produttore
1119205/500
Cod. EAN
4044774551326

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 5G1
Descrizione del produttore: Il RR1119205/500 è un cavo di alta qualità della famiglia OLFLEX CLASSIC 110, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo cavo presenta una configurazione a 5 conduttori con sezione di 1 mm², ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali. Realizzato con materiali resistenti, offre robustezza e durata, assicurando una trasmissione affidabile dell'energia. Il suo design versatile lo rende adatto a una varietà di utilizzi, mantenendo sempre elevate standard di sicurezza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

94 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

7,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

106,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

71 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G1Mmâ² Olflex Classic 110