Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00352233/100
Cod. Produttore
00352233/100
Cod. EAN
4044774547862

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500V
  • Numero conduttori: 5G
  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Serie: CLASSIC 100
  • Costruzione: cavo flessibile
  • Protezione: resistente meccanicamente
  • Uso: industriale e commerciale
  • Materiali: alta qualità
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 CY 5G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione eccellente contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali. La sua costruzione a cinque conduttori da 1 mm rende il prodotto versatile per diverse applicazioni elettriche. Con un design robusto e flessibile, OLFLEX CLASSIC 100 è perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

153 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

9,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

190 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

57 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G1Mmâ² Olflex Classic 100 Cy 300/500V