Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00352233
Cod. Produttore
00352233
Cod. EAN
4044773026474

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 100 CY 5G1
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 CY è progettato per garantire prestazioni affidabili in impianti elettrici con tensione nominale di 300/500V. Composto da 5 fili con conduttori di alta qualità, offre una struttura robusta e flessibile, ideale per un'ampia gamma di applicazioni industriali e civili. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una conducibilità ottimale e una lunga durata nel tempo, mantenendo elevati standard di sicurezza e resistenza meccanica. Questo cavo rappresenta una soluzione efficiente per la distribuzione dell'energia elettrica, combinando materiali selezionati e progettazione tecnica avanzata.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

153 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

9,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

190 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

57 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G1Mmâ² Olflex Classic 100 Cy 300/500V