Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00160453
Cod. Produttore
00160453
Cod. EAN
4044773030860

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 100 V
  • Sezione conduttore: 5G1 mm²
  • Flessibilità elevata
  • Protezione meccanica
  • Resistente a sostanze chimiche
  • Adatto uso industriale
  • Durata e affidabilità
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 SY 5G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti che offrono una protezione ottimale contro le sollecitazioni meccaniche e chimiche. La sua flessibilità lo rende ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. OLFLEX CLASSIC 100 SY 5G1 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

202 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

10,1 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

202 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

60,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G1Mmâ² Olflex Classic 100 Argento