Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00100444/100
Cod. Produttore
00100444/100
Cod. EAN
4044775069134

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500V
  • Sezione cavo: 5G1
  • Flessibilità elevata
  • Materiali resistenti
  • Durata garantita
  • Adatto a molte applicazioni
  • Serie: CLASSIC 100
  • Sicurezza ed efficienza
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 5G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una straordinaria flessibilità e durata, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua costruzione avanzata assicura una conduzione efficiente, mentre il design versatile si adatta perfettamente a diverse esigenze. Con OLFLEX CLASSIC 100, la sicurezza e l'efficienza sono sempre al primo posto.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

94 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

7,1 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

106,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G1Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V