Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012828
Cod. Produttore
0012828
Cod. EAN
4044773001594

Informazioni di prodotto

OLFLEX 440 P 5G1
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 440 P 5G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali premium, questo prodotto offre un'eccellente resistenza e flessibilità, rendendolo ideale per applicazioni industriali. La sua costruzione robusta e la protezione efficace contro le interferenze lo rendono perfetto per l'uso in ambienti difficili. Scegli OLFLEX 440 P 5G1 per un'alimentazione sicura e duratura.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

101 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

105 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 5G1Mmâ² Olflex 440 P